Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka Nehrdzavejúca oceľ TIPP® Smartlock

Potrubná objímka TIPP-SMARTLOCK — nehrdz. oceľ A4
POTRUBNA OBJIMKA (SMARTLOCK)-A4-1/4IN-M8
TIPP

Obj. č. 0865068015
EAN 4052703282623

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka Nehrdzavejúca oceľ TIPP® Smartlock

Obj. č. 0865068015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná svorka pre závesy a spoje. S exkluzívnym rýchlouzáverom Würth na bezpečnú a rýchlu montáž

Šetrí čas a uľahčuje montáž


Kratšia upínacia skrutka vďaka novému uzatváraciemu mechanizmu



Jednoduchšie utiahnutie skrutky


Pružinová upínacia skrutka



Profilová guma, vynikajúca pohyblivosť potrubia pri príprave montáže



Zvuková izolácia v súlade s normou DIN 4109



Testované na opotrebovanie a odolnosť voči poveternostným podmienkam v súlade s normami DIN 53508 a DIN 53509



Poistná skrutka M5 s kombinovanou drážkou pre skrutkovače na skrutky s plochou hlavou a krížovou drážkou



Odolnosť voči:


zriedeným kyselinám a zásadám pri izbovej teplote; vode a vodným roztokom do +70°C; alkoholickým roztokom; esterom a ketónom, poveternostným vplyvom, morskej vode



Podmienečná odolnosť voči:


tukom a minerálnym olejom, živočíšnym a rastlinným olejom a tukom



Bez odolnosti voči:


horúcim olejom; palivám; alifatickým a aromatickým uhľovodíkom



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie

Gumová vložka: Nevhodné na kontakt s jedlom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž potrubí v ľubovoľnom technickom systéme, napr.: potravinársky priemysel a výroba nápojov, chemický priemysel, solárne zariadenia, vonkajšie potrubie

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

11-15 mm

Prípojný závit (G)

M8

Šírka kovového pásu (BM)

20 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

1 mm

Prípustné zaťaženie

0.8 kN

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 110 °C

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4, 1.4578

Hmotnosť

30 g

Materiál gumeného profilu

EPDM

Neobsahuje silikón.

Áno

Hrúbka profilovej gumy

3,5 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov
Nízka úroveň znečistenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie