Potrubná objímka Nehrdzavejúca oceľ TIPP® Smartlock
Potrubná objímka TIPP-SMARTLOCK — nehrdz. oceľ A4
POTRUBNA OBJIMKA (SMARTLOCK)-A4-M8/M10-(
TIPP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrí čas a uľahčuje montáž
Kratšia upínacia skrutka vďaka novému uzatváraciemu mechanizmu
Jednoduchšie utiahnutie skrutky
Pružinová upínacia skrutka
Profilová guma, vynikajúca pohyblivosť potrubia pri príprave montáže
Zvuková izolácia v súlade s normou DIN 4109
Testované na opotrebovanie a odolnosť voči poveternostným podmienkam v súlade s normami DIN 53508 a DIN 53509
Poistná skrutka M5 s kombinovanou drážkou pre skrutkovače na skrutky s plochou hlavou a krížovou drážkou
Odolnosť voči:
zriedeným kyselinám a zásadám pri izbovej teplote; vode a vodným roztokom do +70°C; alkoholickým roztokom; esterom a ketónom, poveternostným vplyvom, morskej vode
Podmienečná odolnosť voči:
tukom a minerálnym olejom, živočíšnym a rastlinným olejom a tukom
Bez odolnosti voči:
horúcim olejom; palivám; alifatickým a aromatickým uhľovodíkom
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Gumová vložka: Nevhodné na kontakt s jedlom.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montáž potrubí v ľubovoľnom technickom systéme, napr.: potravinársky priemysel a výroba nápojov, chemický priemysel, solárne zariadenia, vonkajšie potrubie
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 108-114 mm |
Prípojný závit (G) | M8 |
Šírka kovového pásu (BM) | 23 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 2 mm |
Prípustné zaťaženie | 1.8 kN |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 110 °C |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4, 1.4578 |
Hmotnosť | 207 g |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Hrúbka profilovej gumy | 3,5 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |