Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka, Premium Časť 2 – séria Heavy

DIN 3015-2 PP, hlad. vnút. povrch, čierna, Premium
DCTNGCLMP-3015-2-PP/BLCK-H-SZ5S/3-5038

Obj. č. 0599250388

EAN 4047376639478

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka, Premium Časť 2 – séria Heavy

Obj. č. 0599250388

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, hladký vnútorný povrch, bez predpínania, polypropylén, čierna
  • Bezpečné upevnenie hadíc a káblov

  • Vďaka oblým hranám zabraňuje poškodeniu hadíc a káblov

  • K dispozícii pre väčšinu najpopulárnejších rozmerov

  • Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom aj v extrémnych podmienkach
Upozornenie

Veľkosti používaných skrutiek



Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017


V kombinácii s krycím panelom DPAL


Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)


  • 3S/1 – M10 x 45

  • 4S/2 – M10 x 60

  • 5S/3 – M10 x 70

  • 6S/4 – M12 x 100

  • 7S/5 – M16 x 130

  • 8S/6 – M20 x 190

  • 9S/7 – M24 x 220

  • 10S/8 – M30 x 300

  • 11S/9 – M30 x 450

  • 12S/10 – M30 x 560


Skrutka so šesťhrannou hlavou, ISO 4762


Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)


  • 3S/1 – M10 x 30

  • 4S/2 – M10 x 40

  • 5S/3 – M10 x 50

  • 6S/4 – M12 x 80
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

5S

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Vnútorný priemer (d1)

38 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

60 mm

Dĺžka (l1)

85 mm

Šírka (b4)

30,5 mm

Výška (h1)

58 mm

DIN

3015-2

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Čierna

Verzia

Vnútorný povrch hladký

Vhodné pre

Rúry

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie