Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka Silikón TIPP®

Potrubná objímka TIPP, silikón
OBJIMKA-SILICONE-M8/10-(31-37MM)
TIPP

Obj. č. 0543208037
EAN 4050641892102

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka Silikón TIPP®

Obj. č. 0543208037

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojdielna potrubná objímka s vložkou z červenej gumy na báze silikónu
  • Tesniaca zátka, zabezpečená proti strate

  • Silikónová vložka

  • Gumová vložka podľa normy DIN 4109


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre teplovodné systémy a parné potrubia

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

31-37 mm

Vhodnosť pre oceľové rúry DIN2440, DIN2448

1palec

Dĺžka (L)

79,3 mm

Prípojný závit (G)

M8 × M10

Šírka kovového pásu (BM)

20 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

1,5 mm

Prípustné zaťaženie

1 kN

Materiál

Plátová oceľ

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do 225 °C

Hmotnosť

78 g

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje chlór

Áno

Neobsahuje silikón.

Nie

Povrch

pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Trieda stavebného materiálu

B2

DIN

4109

Udržateľnosť

Úspora zdrojov
Nízka úroveň znečistenia

Priemer skrutky

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie