Potrubná objímka Silikón TIPP®
Potrubná objímka TIPP, silikón
OBJIMKA-SILICONE-M8/10-(67-74MM)
TIPP
Obj. č.
0543208074
EAN 4050641892157
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojdielna potrubná objímka s vložkou z červenej gumy na báze silikónu
- Tesniaca zátka, zabezpečená proti strate
- Silikónová vložka
- Gumová vložka podľa normy DIN 4109
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre teplovodné systémy a parné potrubia
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 67-74 mm |
Dĺžka (L) | 124 mm |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Prípustné zaťaženie | 1 kN |
Materiál | Plátová oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 225 °C |
Hmotnosť | 151 g |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje chlór | Áno |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Povrch | pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda stavebného materiálu | B2 |
DIN | 4109 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |
Priemer skrutky | 6 mm |