Potrubná objímka Silikón TIPP®
Potrubná objímka TIPP, silikón
OBJIMKA TIPP SILIKON M8/10 (20-25MM)
TIPP
Obj. č.
0543208025
EAN 4050641892089
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojdielna potrubná objímka s vložkou z červenej gumy na báze silikónu
- Tesniaca zátka, zabezpečená proti strate
- Silikónová vložka
- Gumová vložka podľa normy DIN 4109
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre teplovodné systémy a parné potrubia
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 20-25 mm |
Vhodnosť pre oceľové rúry DIN2440, DIN2448 | 1/2 palca |
Dĺžka (L) | 67 mm |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Prípustné zaťaženie | 1 kN |
Materiál | Plátová oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 225 °C |
Hmotnosť | 63 g |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje chlór | Áno |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Povrch | pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda stavebného materiálu | B2 |
DIN | 4109 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |
Priemer skrutky | 6 mm |