Potrubná objímka TIPP® Priopress, plastová
Plastová potrubná objímka TIPP-Priopress
HADICOVA ZVIERKA PLA-M8-(15-19)
Obj. č. 0543167016
EAN 4024835904902
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Počas prípravnej inštalácie len zaistite zacvakávaciu poistku
- Rýchle, jednoduché a bezpečné uzatvorenie
- Bezproblémové vkladanie potrubí pri montáži vo výške
Bezpečné stláčacie uzavretie
- Rýchle uzatváranie jednoduchým stlačením uzatváracej skrutky rukou, nie sú potrebné žiadne nástroje
- Zaisťovaciu skrutku možno presne nastaviť pomocou metrického závitu. To tiež umožňuje úpravu polohy potrubia následným dotiahnutím svorky zatlačením na skrutku.
- Opätovné otvorenie je možné pomocou krížového alebo plochého skrutkovača
- Plynulo nastaviteľné jemné nastavenie podľa možnosti posuvnej svorky
- Nastavenie pevného bodu zatlačením na skrutkovaciu maticu
Špeciálna gumová vložka s klznými vlastnosťami
umožňuje bezproblémové predlžovanie potrubí (potrubie sa nelepí)
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Ochrana proti hluku v súlade s normou DIN 4109
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Kvalita materiálu protihlukovej vložky je určená pre plastové rúry PE-X, PB, PP, PVC a PVC-C, ktoré sú určené na domáce rozvody vody.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 15-19 mm |
Prípojný závit (G) | M8 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Prípustné zaťaženie | 0,8 kN |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 34 g |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |