Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP® Priopress, plastová

Plastová potrubná objímka TIPP-Priopress
OBJIMKA-KST-M8-(20-23)

Obj. č. 0543167020

EAN 4024835904919

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP® Priopress, plastová

Obj. č. 0543167020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Potrubná objímka s nasunutím pomocou závesu a fixačným bodom pre plastové potrubia. Exkluzívne stláčacie uzatváranie s nastaviteľnou zaisťovacou skrutkou.

Počas prípravnej inštalácie len zaistite zacvakávaciu poistku


  • Rýchle, jednoduché a bezpečné uzatvorenie

  • Bezproblémové vkladanie potrubí pri montáži vo výške


Bezpečné stláčacie uzavretie


  • Rýchle uzatváranie jednoduchým stlačením uzatváracej skrutky rukou, nie sú potrebné žiadne nástroje

  • Zaisťovaciu skrutku možno presne nastaviť pomocou metrického závitu. To tiež umožňuje úpravu polohy potrubia následným dotiahnutím svorky zatlačením na skrutku.

  • Opätovné otvorenie je možné pomocou krížového alebo plochého skrutkovača

  • Plynulo nastaviteľné jemné nastavenie podľa možnosti posuvnej svorky

  • Nastavenie pevného bodu zatlačením na skrutkovaciu maticu


Špeciálna gumová vložka s klznými vlastnosťami


umožňuje bezproblémové predlžovanie potrubí (potrubie sa nelepí)



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB

Ochrana proti hluku v súlade s normou DIN 4109

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kvalita materiálu protihlukovej vložky je určená pre plastové rúry PE-X, PB, PP, PVC a PVC-C, ktoré sú určené na domáce rozvody vody.

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

20-23 mm

Prípojný závit (G)

M8

Šírka kovového pásu (BM)

20 mm

Prípustné zaťaženie

0,8 kN

Hrúbka kovového pásu (tM)

1 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

40 g

Materiál gumeného profilu

EPDM

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie