Potrubná objímka TIPP® Robust
Potrubná objímka TIPP Robust
OBJIMKA-ROBUST-M10/12-(108-116MM)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dve zátky so závitom
Lepšie prispôsobenie toleranciám rozmerov rúr
Zátka so závitom a samosvornou skrutkou
Skrutka zaistená proti vypadnutiu
Orezaný zaisťovací jazýček (do rozsahu napätia 196 - 203 mm)
Väčší uhol otvorenia pre ľahšie zasunutie potrubia
Gumová vložka
- Pre DIN 4109
- Odolná voči ozónu v súlade s normou DIN 53509-1 alebo ISO 1431/1
- Odolná voči starnutiu podľa normy DIN 53508
- Nie je odolná voči olejom, mazivám a palivám
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Rozmery pre najmenší možný priemer rúry pre jednotlivé veľkosti
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 108-116 mm |
Prípustné zaťaženie | 3 kN |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Prípojný závit (G) | M10 × M12 |
Šírka kovového pásu (BM) | 30 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 100 °C |
Hmotnosť | 407 g |
Dĺžka (L) | 169,5 mm |
Materiál akustickej izolácie | EPDM – etylén propylén dién terpolymér, prírodný kaučuk |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Odolnosť proti | Alkoholické roztoky, Starnutie, Ozón, Zriedené kyseliny a lúhy |
Neobsahuje chlór | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závitu x menovitý priemer x dĺžka skrutky | M8 x 35 mm |
DIN | 4109 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |