Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP® Robust

Potrubná objímka TIPP Robust
OBJIMKA-ROBUST-M10/12-(219-225MM)

Obj. č. 0543210225

EAN 4038898292883

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP® Robust

Obj. č. 0543210225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojskrutková skrutkovacia svorka pre vyššie požiadavky na zaťaženie pri konštrukcii vykurovacieho systému, vodovodných inštaláciách, stavbe zariadení, stavbe strojov a konštrukcii potrubí

Dve zátky so závitom


Lepšie prispôsobenie toleranciám rozmerov rúr



Zátka so závitom a samosvornou skrutkou


Skrutka zaistená proti vypadnutiu



Orezaný zaisťovací jazýček (do rozsahu napätia 196 - 203 mm)


Väčší uhol otvorenia pre ľahšie zasunutie potrubia



Gumová vložka


  • Pre DIN 4109

  • Odolná voči ozónu v súlade s normou DIN 53509-1 alebo ISO 1431/1

  • Odolná voči starnutiu podľa normy DIN 53508

  • Nie je odolná voči olejom, mazivám a palivám


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Upozornenie

Rozmery pre najmenší možný priemer rúry pre jednotlivé veľkosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

219-225 mm

Prípustné zaťaženie

4,5 kN

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Prípojný závit (G)

M10 × M12

Šírka kovového pásu (BM)

40 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

4 mm

Materiál

Oceľ

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Hmotnosť

1289 g

Dĺžka (L)

306 mm

Materiál akustickej izolácie

EPDM – etylén propylén dién terpolymér, prírodný kaučuk

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti

Alkoholické roztoky, Starnutie, Ozón, Zriedené kyseliny a lúhy

Neobsahuje chlór

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Druh závitu x menovitý priemer x dĺžka skrutky

M12 x 40 mm

DIN

4109

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie