Potrubná objímka TIPP® Robust, silikónová
Potrubná objímka TIPP Robust, silikón
OBJIMKA ROBUST SIL-100-106MM
Obj. č. 0543211106
EAN 4046778224824
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dve zaisťovacie skrutky
Lepšie prispôsobenie toleranciám rozmerov rúr
Zaisťovacia skrutka so samosvornou skrutkou
Skrutka zaistená proti vypadnutiu
Silikónová vložka
Vysoká odolnosť voči teplu až do +225 °C
Vhodné pre systémy, ktoré musia spĺňať normu DIN 4109
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Rozmery pre najmenší možný priemer rúry pre jednotlivé veľkosti
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 100-106 mm |
Prípustné zaťaženie | 3 kN |
Prípojný závit (G) | M10 × M12 |
Šírka kovového pásu (BM) | 30 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 225 °C |
Hmotnosť | 435 g |
Dĺžka (L) | 160 mm |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
DIN | 4109 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |