Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP® Robust, silikónová

Potrubná objímka TIPP Robust, silikón
OBJIMKA ROBUST SIL-88-93MM

Obj. č. 0543211093

EAN 4046778224817

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP® Robust, silikónová

Obj. č. 0543211093

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojskrutková skrutkovacia svorka pre vyššie požiadavky na zaťaženie pri konštrukcii vykurovacieho systému, vodovodných inštaláciách, potrubiach systémov horúcej vody a parných potrubiach

Dve zaisťovacie skrutky


Lepšie prispôsobenie toleranciám rozmerov rúr



Zaisťovacia skrutka so samosvornou skrutkou


Skrutka zaistená proti vypadnutiu



Silikónová vložka


Vysoká odolnosť voči teplu až do +225 °C



Vhodné pre systémy, ktoré musia spĺňať normu DIN 4109



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie

Rozmery pre najmenší možný priemer rúry pre jednotlivé veľkosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

88-93 mm

Prípustné zaťaženie

3 kN

Prípojný závit (G)

M10 × M12

Šírka kovového pásu (BM)

30 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

3 mm

Materiál

Oceľ

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do 225 °C

Hmotnosť

371 g

Dĺžka (L)

147 mm

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

DIN

4109

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie