Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP® Smartlock 2 GS S exkluzívnym rýchlouzáverom Würth na bezpečnú a rýchlu montáž

Potr. objímka TIPP Smartlock 2 GS s gumovou vl.
OBJIMKA-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(115-125)
TIPP

Obj. č. 0543204125
EAN 4052703293049

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP® Smartlock 2 GS S exkluzívnym rýchlouzáverom Würth na bezpečnú a rýchlu montáž

Obj. č. 0543204125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dve závitové spojky pre lepšie prispôsobenie rozmerom potrubia


Potrubná objímka sa môže široko otvoriť, čím sa umožní rýchle a jednoduché vloženie potrubia hlavne pri práci nad hlavou



Poistné drážky na oboch stranách, ktoré predchádzajú uvoľneniu skrutiek



Svorkové skrutky so šesťhrannou hlavou (10 mm) a prídavným vnútorným profilom


Do rozsahu upínania 26 - 28 mm M6x25 mm, všetky ostatné rozmery M6x30 mm



Profilová guma pre vynikajúcu pohyblivosť potrubia pri príprave montáže


Požiarna odolnosť B2, netvorí horiace kvapôčky



Kombinované maticové pripojenie M8/M10, 13 mm, privarené v 4 bodoch



Zvuková izolácia v súlade s normou DIN 4109



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí pri inštalácii vnútorných systémov a systémov kúrenia

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

115-125 mm

Dĺžka (L)

167 mm

Prípojný závit (G)

M8 × M10

Šírka kovového pásu (BM)

23 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

2 mm

Prípustné zaťaženie

1.8 kN

Materiál

Oceľ

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Hmotnosť

225 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Materiál akustickej izolácie

EPDM

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Povrch

pozinkované

Udržateľnosť

Úspora zdrojov
Nízka úroveň znečistenia

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 28/28

KOLAJNICE C-28/28-ST1,75-2M

VARIFIX
Rôzne možnosti pripevnenia so širokým radom systémových komponentov
x 10 m
Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix

VARIFIX-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 a 36/36
x 100 ks
Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix

UPEVNOVAC SYSTEMFIX PRFL26/2

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 a 36/36