Potrubná objímka TIPP® Smartlock 2 GS
Potrubná objímka TIPP Smartlock 2 GS
Obj. č. 0543905043
EAN 4052703164981
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez gumových vložiek, na montáž potrubí, pri ktorých sa protihluková ochrana nevyžaduje
- Osvedčené upevnenie SMARTLOCK na rýchle a úsporné upevnenie potrubí
- Potrubná objímka sa môže široko otvoriť, čím sa umožní rýchle a jednoduché vloženie potrubia hlavne pri práci nad hlavou
- Poistka proti vyskrutkovaniu na zabránenie strácaniu skrutiek
- Kombinované maticové pripojenie M8/M10
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 40-43 mm |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,2 kN |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Hmotnosť | 66 g |