Potrubná objímka TIPP® Smartlock 2 GS zahŕňa uvoľňovací uzáver
Potr. objímka TIPP Smartlock 2 GS s gumovou vl.
OBJIMKA-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(40-43)
Obj. č. 0543204043
EAN 4052703292639
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dve zaisťovacie skrutky na lepšie prispôsobenie rozmerom potrubia
- Rýchle a jednoduché vkladanie potrubia vďaka možnosti širokého otvorenia potrubnej objímky, a to obzvlášť pri montáži nad hlavou
- Ochrana pred stratou skrutiek vďaka zaisťovacím zárezom na oboch stranách
- Svorkové skrutky so šesťhrannou hlavou (AF 10 mm) a prídavným vnútorným upínaním
- M6 x 25 mm do rozsahu upnutia 26 – 28 mm, M6 x 30 mm pre všetky ostatné rozmery
- Profilová guma dodáva potrubiam špeciálne klzné vlastnosti počas predbežného zostavovania
- Požiarna odolnosť B2, netvorí horiace kvapôčky
- Kombinované maticové spojenie M8/M10, AF 13 mm, privarené v štyroch bodoch
- Prispieva k zvukovej izolácii podľa normy DIN 4109
Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah škodlivých látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie potrubí pri inštalácii domácich a vykurovacích systémov.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 40-43 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,5 kN |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |
Hmotnosť | 86 g |
Dĺžka (L) | 80 mm |
Materiál akustickej izolácie | EPDM – etylén propylén dién terpolymér, prírodný kaučuk |
Vhodnosť pre oceľové rúry DINEN10255 | 11/4“ |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Povrch | Pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!