Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS Bez gumených vložiek

Potrubná objímka TIPP Smartlock GS
OBJ.-(SMARTLOCK)-OG-M8/M10-(116-123)

Obj. č. 0543903123

EAN 4052703164936

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS Bez gumených vložiek

Obj. č. 0543903123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž na potrubie bez požiadaviek na akustickú izoláciu
  • Osvedčené upevnenie SMARTLOCK na rýchle a úsporné upevnenie potrubí

  • Potrubná objímka sa môže široko otvoriť, čím sa umožní rýchle a jednoduché vloženie potrubia hlavne pri práci zospodu

  • Poistka proti vyskrutkovaniu na zabránenie strácaniu skrutiek

  • Spojenie zostavou matice a podložky M8/M10


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

116-123 mm

Prípojný závit (G)

M8 × M10

Šírka kovového pásu (BM)

23 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

2 mm

Prípustné zaťaženie

1,8 kN

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

160 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie