Potrubná objímka TIPP®-Smartlock GS ML
Pot. objímka TIPP-SMARTLOCK ML, komb. závit M8/M10
OBJ-POT-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(44-48)
Obj. č. 0543060048
EAN 4056807684192
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Svorka pre závesy a spoje so stredným zaťažením. S exkluzívnym rýchlouzáverom Würth na bezpečnú a rýchlu montáž
- Zostava univerzálnych zváraných matíc s podložkami M8/M10
- Plynulo nastaviteľné rozsahy upnutia od 15 do 115 mm
- Spona z pružnej ocele je zaistená proti otáčaniu
- Hlava sa dá vďaka zárezu zapustiť do upínacej pásky
- Vystužené obrubou v upínacej páske
- Jamkové výseky poskytujú dodatočnú ochranu, aby sa upínacia skrutka nevyšmykla
- Upínacia skrutka M6 s kombinovanou drážkou pre skrutkovače na skrutky s plochou a krížovou drážkou
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na montáž potrubia s vyšším zaťažením v priemysle a stavebnej technike
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 44-48 mm |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 25 mm |
Prípustné zaťaženie | 2 kN |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 2 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 116 g |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |