Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS
Potrubná objímka TIPP-SMARTLOCK, pozinkovaná oceľ
PIPCLMP-(SMARTLOCCK)-M8-(62-65)
Obj. č. 0543058065
EAN 4058794672794
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Plynulo nastaviteľné rozsahy zovretia od 11 do 115 mm
- Spona z pružnej ocele je zaistená proti otáčaniu
- Hlava skrutky sa dá vďaka zárezu zapustiť do upínacej pásky
- Vystužené obrubou v upínacej páske
- Vyrazené otvory pomáhajú zaistiť upínaciu skrutku
- Upínacia skrutka M5 pre ploché a krížové skrutkovače
- Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma hodnotí bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie potrubí pri inštalácii domácich a vykurovacích systémov.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 62-65 mm |
Prípojný závit (G) | M8 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,2 kN |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 86 g |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!