Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS

Potrubná objímka TIPP-SMARTLOCK, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0543058035

EAN 4058794672732

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS

Obj. č. 0543058035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná skladacia pántová svorka s exkluzívnym rýchlouvoľňovacím uzáverom na bezpečnú a rýchlu inštaláciu
  • Plynulo nastaviteľné rozsahy zovretia od 11 do 115 mm

  • Spona z pružnej ocele je zaistená proti otáčaniu

  • Hlava skrutky sa dá vďaka zárezu zapustiť do upínacej pásky

  • Vystužené obrubou v upínacej páske

  • Vyrazené otvory pomáhajú zaistiť upínaciu skrutku

  • Upínacia skrutka M5 pre ploché a krížové skrutkovače
Upozornenie
  • Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma hodnotí bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí pri inštalácii domácich a vykurovacích systémov.

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

31-35 mm

Prípojný závit (G)

M8

Šírka kovového pásu (BM)

20 mm

Prípustné zaťaženie

0,8 kN

Hrúbka kovového pásu (tM)

1,5 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

58 g

Materiál gumeného profilu

EPDM

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 26/18

LISTA MONTAZNA TYP C 2000MM

Rôzne možnosti pripevnenia so širokým radom systémových komponentov
x 10 m
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 28/28

KOLAJNICE C-28/28-ST1,75-2M

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
x 10 m
Rýchloupínač VARIFIX® Systemfix Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 a 36/36

VARIFIX-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 a 36/36
x 100 ks
Rýchloupínač VARIFIX® Systemfix Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 a 36/36

UPEVNOVAC SYSTEMFIX PRFL26/2

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 a 36/36
x 100 ks