Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS
Potrubná objímka TIPP Smartlock GS
POTRUBNA ZVIERKA (SMARTLOCK)-OG-M8/M10-(
TIPP
Obj. č.
0543903043
EAN 4052703164714
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez gumových vložiek, na montáž potrubí, pri ktorých sa protihluková ochrana nevyžaduje
- Osvedčené upevnenie SMARTLOCK na rýchle a úsporné upevnenie potrubí
- Potrubnú objímku možno otvoriť naširoko, čo umožňuje rýchle a jednoduché zasunutie potrubia, najmä pri práci vo výške
- Poistka proti vyskrutkovaniu na zabránenie strácaniu skrutiek
- Kombinované maticové pripojenie M8/M10
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 40-43 mm |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1 mm |
Prípustné zaťaženie | 0.8 kN |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť | 39 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |