Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS

Potrubná objímka TIPP Smartlock GS
POTRUBNA ZVIERKA (SMARTLOCK)-OG-M8/M10-(
TIPP

Obj. č. 0543903066
EAN 4052703164813
Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS

Obj. č. 0543903066

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez gumových vložiek, na montáž potrubí, pri ktorých sa protihluková ochrana nevyžaduje
  • Osvedčené upevnenie SMARTLOCK na rýchle a úsporné upevnenie potrubí

  • Potrubnú objímku možno otvoriť naširoko, čo umožňuje rýchle a jednoduché zasunutie potrubia, najmä pri práci vo výške

  • Poistka proti vyskrutkovaniu na zabránenie strácaniu skrutiek

  • Kombinované maticové pripojenie M8/M10


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

63-66 mm

Prípojný závit (G)

M8 × M10

Šírka kovového pásu (BM)

20 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

1,5 mm

Prípustné zaťaženie

1.5 kN

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Hmotnosť

68 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov
Nízka úroveň znečistenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie