Potrubná objímka TIPP, nehrdzavejúca oceľ A4 2 ks
OBJIMKA POTRUBNA-A4-M8-(15-19MM)
Obj. č. 0865208019
EAN 4053479472652
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nehrdzavejúca oceľ A4 na zaistenie maximálnej odolnosti voči korózii: Ideálna na použitie v agresívnom prostredí, napríklad v exteriéri alebo v priemyselnom prostredí.
- Gumená vložka z EPDM zaisťuje optimálnu absorpciu hluku v súlade s normou DIN 4109
Gumená vložka nie je vhodná na kontakt s jedlom.
Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah škodlivých látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie potrubí vo akýchkoľvek technických systémoch, ako je potravinársky priemysel, chemický priemysel, solárne systémy a vonkajšie potrubia.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 15-19 mm |
Prípustné zaťaženie | 1 kN |
Prípojný závit (G) | M8 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A4, 1.4401 |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 110 °C |
Hmotnosť | 54 g |
Dĺžka (L) | 61,5 mm |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |