Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP, nehrdzavejúca oceľ A4 2 ks

PIPCLMP-SST-A4-M10-(108-118MM)

Obj. č. 0865208118

EAN 4053479472775

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP, nehrdzavejúca oceľ A4 2 ks

Obj. č. 0865208118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie potrubí vo akýchkoľvek technických systémoch
  • Nehrdzavejúca oceľ A4 na zaistenie maximálnej odolnosti voči korózii: Ideálna na použitie v agresívnom prostredí, napríklad v exteriéri alebo v priemyselnom prostredí.

  • Gumená vložka z EPDM zaisťuje optimálnu absorpciu hluku v súlade s normou DIN 4109
Upozornenie

Gumená vložka nie je vhodná na kontakt s jedlom.


Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah škodlivých látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí vo akýchkoľvek technických systémoch, ako je potravinársky priemysel, chemický priemysel, solárne systémy a vonkajšie potrubia.

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

108-118 mm

Prípustné zaťaženie

1,5 kN

Prípojný závit (G)

M10

Šírka kovového pásu (BM)

25 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

1,5 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A4, 1.4401

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 110 °C

Hmotnosť

182 g

Dĺžka (L)

168 mm

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie