Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka TIPP® pre náročné použitie

Potrubná objímka TIPP pevná
OBJIMKA MASSIV M16-108-118MM

Obj. č. 0543215108

EAN 4046778025148

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka TIPP® pre náročné použitie

Obj. č. 0543215108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojskrutková objímka

Dve zaisťovacie skrutky pre lepšie prispôsobenie rozmerom potrubia


Potrubná objímka sa môže široko otvoriť, čím sa umožní rýchle a jednoduché vloženie potrubia hlavne pri práci nad úrovňou hlavy.



Optimálna záruka proti prekĺzavaniu


Vopred namontovaná gumová vložka



Gumová vložka


  • Odolná voči ozónu v súlade s normou DIN 53509-1 alebo ISO 1431/1

  • Odolná voči starnutiu podľa normy DIN 53508

  • Nie je odolná voči olejom, mazivám a palivám


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie

Obj. č. 0543215175, 0543215275 a 0543215310 vyrobené na zákazku, max. čas dodania päť týždňov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre maximálnu nosnosť pri vodovodných inštaláciách, konštrukcii vykurovacieho systému, stavbe zariadení a konštrukcii potrubí

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

108-116 mm

Prípustné zaťaženie

5 kN

Prípojný závit (G)

M16

Šírka kovového pásu (BM)

30 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

3 mm

Materiál

Plátová oceľ

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Hmotnosť

490 g

Dĺžka (L)

182 mm

Materiál akustickej izolácie

EPDM – etylén propylén dién terpolymér, prírodný kaučuk

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti

Ozón, Starnutie, Zriedené kyseliny a lúhy, Alkoholické roztoky

Neobsahuje chlór

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Druh závitu x menovitý priemer x dĺžka skrutky

M10 x 40 mm

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie