Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka, odľahčená séria Typ LBG

Séria Light, typ LBG, dvojité, PP

Obj. č. 0599610807

EAN 4049557908953

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka, odľahčená séria Typ LBG

Obj. č. 0599610807

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odľahčená séria, dvojitý dizajn, PP
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

1

Vnútorný priemer (d1)

8 mm

Vnútorný priemer 2 (d2)

8 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

18 mm

Dĺžka (l1)

31 mm

Šírka (b4)

12 mm

Výška (h1)

10,5 mm

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie