Potrubná objímka, odľahčená séria Typ LBG
Séria Light, typ LBG, dvojité, PP
Obj. č. 0599611000
EAN 4047376131477
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odľahčená séria, dvojitý dizajn, PP
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 2 |
Vnútorný priemer (d1) | 10 mm |
Vnútorný priemer 2 (d2) | 10 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 22 mm |
Dĺžka (l1) | 39 mm |
Šírka (b4) | 16 mm |
Výška (h1) | 14,5 mm |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Čierna |