Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka s kĺbom TIPP® EXPRESS

Potrubná objímka TIPP-EXPRESS
OBJIMKA-(EXPRESS)-M8-(26-30)

Obj. č. 0543171030

EAN 4065746285100

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka s kĺbom TIPP® EXPRESS

Obj. č. 0543171030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 120 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sklopná svorka EXPRESS na rýchlu manuálnu montáž pritlačením k sebe
  • Vzduchové komôrky vo vložke z EPDM zabezpečujú výnimočnú zvukovú izoláciu

  • Rýchle uzatváranie jednoduchým stlačením skrutkovacej matice rukou, nie sú potrebné žiadne nástroje.

  • Metrický závit umožňuje jemné nastavenie skrutkovacej matice. Umožňuje tiež úpravu polohy potrubia následným dotiahnutím svorky zatlačením na skrutku

  • Opätovné otvorenie pomocou skrutkovača

  • Vankúšiky pohlcujúce zvuk na profilovej gume sa pri manuálnom zatváraní nepoškodia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

26-30 mm

Prípojný závit (G)

M8

Šírka kovového pásu (BM)

20 mm

Prípustné zaťaženie

0,8 kN

Hrúbka kovového pásu (tM)

1,5 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

50 g

Materiál gumeného profilu

EPDM

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie