Potrubná objímka s kĺbom TIPP® EXPRESS
Potrubná objímka TIPP-EXPRESS
OBJIMKA-(EXPRESS)-M8-(62-65)
Obj. č. 0543171065
EAN 4065746285223
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sklopná svorka EXPRESS na rýchlu manuálnu montáž pritlačením k sebe
- Vzduchové komôrky vo vložke z EPDM zabezpečujú výnimočnú zvukovú izoláciu
- Rýchle uzatváranie jednoduchým stlačením skrutkovacej matice rukou, nie sú potrebné žiadne nástroje.
- Metrický závit umožňuje jemné nastavenie skrutkovacej matice. Umožňuje tiež úpravu polohy potrubia následným dotiahnutím svorky zatlačením na skrutku
- Opätovné otvorenie pomocou skrutkovača
- Vankúšiky pohlcujúce zvuk na profilovej gume sa pri manuálnom zatváraní nepoškodia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 62-65 mm |
Prípojný závit (G) | M8 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,2 kN |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 83 g |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |