Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP® Smartlock

Potrubná objímka TIPP-SMARTLOCK - nehrdz. oceľ A4
OBJ-(SMARTLOOK)-A4-1/2IN-M8-(21-23)

Obj. č. 0865068023

EAN 4052703282890

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP® Smartlock

Obj. č. 0865068023

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná skladacia pántová svorka s exkluzívnym rýchlouvoľňovacím uzáverom na bezpečnú a rýchlu inštaláciu
  • Rýchla a ľahká montáž vďaka novému zaisťovaciemu mechanizmu so skrátenou upínacou skrutkou

  • Jednoduché uťahovanie pomocou pružinových upínacích skrutiek

  • Rúrky majú špeciálne klzné vlastnosti pri predbežnom zostavovaní vďaka gumovému profilu

  • Prispieva k zvukovej izolácii podľa normy DIN 4109

  • Odolnosť voči starnutiu, poveternostným podmienkam a ozónu v súlade s normami DIN 53508 a DIN 53509

  • Upínacia skrutka M5 pre ploché a krížové skrutkovače
Upozornenie
  • Gumová vložka: nevhodná na kontakt s jedlom

  • Odolná voči zriedeným kyselinám a zásadám pri izbovej teplote; vode a vodným roztokom do 70 °C; alkoholickým roztokom; esterom a ketónom, poveternostným vplyvom, morskej vode

  • Podmienečne odolná voči tukom a minerálnym olejom, živočíšnym a rastlinným olejom a tukom

  • Nie je odolná voči horúcim olejom; palivám; alifatickým a aromatickým uhľovodíkom

  • Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma hodnotí bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž potrubí v ľubovoľnom technickom systéme, napr.: potravinársky priemysel a výroba nápojov, chemický priemysel, solárne zariadenia, vonkajšie potrubie.

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

21-23 mm

Prípojný závit (G)

M8

Šírka kovového pásu (BM)

20 mm

Prípustné zaťaženie

0,8 kN

Hrúbka kovového pásu (tM)

1 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 110 °C

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť

37 g

Materiál gumeného profilu

EPDM

Neobsahuje silikón.

Áno

Hrúbka profilovej gumy

3,5 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie