Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP® Smartlock
Potrubná objímka TIPP-SMARTLOCK - nehrdz. oceľ A4
OBJIMKA-(SMRTLCK)-A4-3/8IN-M8-(15-19MM)
Obj. č. 0865068019
EAN 4052703282883
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a ľahká montáž vďaka novému zaisťovaciemu mechanizmu so skrátenou upínacou skrutkou
- Jednoduché uťahovanie pomocou pružinových upínacích skrutiek
- Rúrky majú špeciálne klzné vlastnosti pri predbežnom zostavovaní vďaka gumovému profilu
- Prispieva k zvukovej izolácii podľa normy DIN 4109
- Odolnosť voči starnutiu, poveternostným podmienkam a ozónu v súlade s normami DIN 53508 a DIN 53509
- Upínacia skrutka M5 pre ploché a krížové skrutkovače
- Gumová vložka: nevhodná na kontakt s jedlom
- Odolná voči zriedeným kyselinám a zásadám pri izbovej teplote; vode a vodným roztokom do 70 °C; alkoholickým roztokom; esterom a ketónom, poveternostným vplyvom, morskej vode
- Podmienečne odolná voči tukom a minerálnym olejom, živočíšnym a rastlinným olejom a tukom
- Nie je odolná voči horúcim olejom; palivám; alifatickým a aromatickým uhľovodíkom
- Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma hodnotí bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montáž potrubí v ľubovoľnom technickom systéme, napr.: potravinársky priemysel a výroba nápojov, chemický priemysel, solárne zariadenia, vonkajšie potrubie.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 15-19 mm |
Prípojný závit (G) | M8 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Prípustné zaťaženie | 0,8 kN |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 110 °C |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť | 32 g |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Hrúbka profilovej gumy | 3,5 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |