Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP® A4 2 ks

Potrubná obj. A4 z nehrdz. ocele TIPP
OBJIMKA HADICOVA A4 M10 (74-80MM)

Obj. č. 0865208080

EAN 4053479472744

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP® A4 2 ks

Obj. č. 0865208080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie potrubí vo akýchkoľvek technických systémoch
  • Ideálne na upevnenia pri požiadavkách na vysoké zaťaženie
Upozornenie
  • Gumená vložka nie je vhodná na kontakt s jedlom

  • Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma hodnotí bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí vo akýchkoľvek technických systémoch, ako je potravinársky priemysel, chemický priemysel, solárne systémy a vonkajšie potrubia.

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

74-80 mm

Prípustné zaťaženie

1,5 kN

Prípojný závit (G)

M10

Šírka kovového pásu (BM)

25 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

1,5 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A4, 1.4401

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 110 °C

Hmotnosť

153 g

Dĺžka (L)

130,5 mm

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie