Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná pridržiavacia spona Multifix

Potrubná a pridr. spona Multifix, oceľ/bez gumy

Obj. č. 054231220

EAN 4050642646964

Cena za zvolené balenie
Potrubná pridržiavacia spona Multifix

Obj. č. 054231220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, pozinkovaná
Pridržiavacia spona bez gumeného profilu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

20 mm

Menovitý priemer (D)

12,000 mm

Otvor príruby (d1)

M8

Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S)

20,5 mm

Normy

DIN 3016

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie