Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná pridržiavacia spona Multifix

Potr. a pr. spona Multifix, oceľ/MVQ

Obj. č. 054201515

EAN 4048539578023

Cena za zvolené balenie
Potrubná pridržiavacia spona Multifix

Obj. č. 054201515

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, MVQ

Pridržiavacia spona s gumeným profilom v šedej farbe



Zosilnené plôšky


Podperné podložky zabraňujú pretrhnutiu plôšok pri extrémnom mechanickom tlaku



Gumový profil


  • Ochrana proti vibráciám

  • Ochrana proti presakovaniu

  • Pohlcujúce zvuk

  • Dobrá odolnosť proti treniu, alkoholu, kyselinám a zásadám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upínanie a pripevňovanie potrubí, káblov, káblových zväzkov, ochranných potrubí, hadíc a iných vedení na tele motora, karosérii, nosníkoch, zostavách, strojoch a pod.

Šírka (B)

15 mm

Menovitý priemer (D)

15 mm

Otvor príruby (d1)

M6

Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S)

18,7 mm

Normy

DIN 3016

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Materiál gumeného profilu

Silikón, prírodný kaučuk

Farba gumeného profilu

Sivá

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do 170 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie