Potrubná pridržiavacia spona Multifix
Potr. a pr. spona Multifix, oceľ/MVQ
Obj. č. 054201620
EAN 4045727501054
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pridržiavacia spona s gumeným profilom v šedej farbe
Zosilnené plôšky
Podperné podložky zabraňujú pretrhnutiu plôšok pri extrémnom mechanickom tlaku
Gumový profil
- Ochrana proti vibráciám
- Ochrana proti presakovaniu
- Pohlcujúce zvuk
- Dobrá odolnosť proti treniu, alkoholu, kyselinám a zásadám
Hárky údajov(X)
Na upínanie a pripevňovanie potrubí, káblov, káblových zväzkov, ochranných potrubí, hadíc a iných vedení na tele motora, karosérii, nosníkoch, zostavách, strojoch a pod.
![]() | |
Šírka (B) | 20 mm |
Menovitý priemer (D) | 16 mm |
Otvor príruby (d1) | M8 |
Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S) | 22,5 mm |
Normy | DIN 3016 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Materiál gumeného profilu | Silikón, prírodný kaučuk |
Farba gumeného profilu | Sivá |
Tvrdosť Shore A | 70 +/- 5 |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 170 °C |