Potrubná pridržiavacia spona Multifix
Potr. a pr. spona Multifix, oceľ/MVQ
Obj. č. 054203820
EAN 4046778485751
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pridržiavacia spona s gumeným profilom v šedej farbe
Zosilnené plôšky
Podperné podložky zabraňujú pretrhnutiu plôšok pri extrémnom mechanickom tlaku
Gumový profil
- Ochrana proti vibráciám
- Ochrana proti presakovaniu
- Pohlcujúce zvuk
- Dobrá odolnosť proti treniu, alkoholu, kyselinám a zásadám
Hárky údajov(X)
Na upínanie a pripevňovanie potrubí, káblov, káblových zväzkov, ochranných potrubí, hadíc a iných vedení na tele motora, karosérii, nosníkoch, zostavách, strojoch a pod.
|  | |
| Šírka (B) | 20 mm | 
| Menovitý priemer (D) | 38 mm | 
| Otvor príruby (d1) | M8 | 
| Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S) | 33,5 mm | 
| Normy | DIN 3016 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Materiál gumeného profilu | Silikón, prírodný kaučuk | 
| Farba gumeného profilu | Sivá | 
| Tvrdosť Shore A | 70 +/- 5 | 
| Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 170 °C |