Potrubná pridržiavacia spona Multifix
Potr. a pr. spona Multifix A4/EPDM
Obj. č. 054666 20
EAN 4048539597086
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pridržiavacia spona s gumeným profilom
Zosilnené plôšky
Podperné podložky zabraňujú pretrhnutiu plôšok pri extrémnom mechanickom tlaku
Gumový profil
- Ochrana proti vibráciám
- Ochrana proti presakovaniu
- Pohlcujúce zvuk
- Dobrá odolnosť voči treniu, alkoholu, kyselinám a zásadám
Hárky údajov(X)
Na upínanie a pripevňovanie potrubí, káblov, káblových zväzkov, ochranných potrubí, hadíc a iných vedení na tele motora, karosérii, nosníkoch, zostavách, strojoch a pod.
![]() | |
Šírka (B) | 20 mm |
Menovitý priemer (D) | 66 mm |
Otvor príruby (d1) | M8 |
Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S) | 47,5 mm |
Normy | DIN 3016 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Farba gumeného profilu | Čierna |
Tvrdosť Shore A | 70 +/- 5 |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |