Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná pridržiavacia spona Multifix

Potr. a pr. spona Multifix A4/EPDM

Obj. č. 054664 20

EAN 4038898907909

Cena za zvolené balenie
Potrubná pridržiavacia spona Multifix

Obj. č. 054664 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EPDM, nehrdz. oceľ A4

Pridržiavacia spona s gumeným profilom



Zosilnené plôšky


Podperné podložky zabraňujú pretrhnutiu plôšok pri extrémnom mechanickom tlaku



Gumový profil


  • Ochrana proti vibráciám

  • Ochrana proti presakovaniu

  • Pohlcujúce zvuk

  • Dobrá odolnosť voči treniu, alkoholu, kyselinám a zásadám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upínanie a pripevňovanie potrubí, káblov, káblových zväzkov, ochranných potrubí, hadíc a iných vedení na tele motora, karosérii, nosníkoch, zostavách, strojoch a pod.

Šírka (B)

20 mm

Menovitý priemer (D)

64 mm

Otvor príruby (d1)

M8

Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S)

46,5 mm

Normy

DIN 3016

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál gumeného profilu

EPDM

Farba gumeného profilu

Čierna

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie