Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná svorka Časť 1 – séria Light

DCTNGCLMP-DIN3015-1-PP/BLCK-H-SZ6-648,3

Obj. č. 0599164838

EAN 4048539349081

Cena za zvolené balenie
Potrubná svorka Časť 1 – séria Light

Obj. č. 0599164838

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-1, hladký vnútorný povrch, bez predpínania, polypropylén, čierna

Všeobecné vlastnosti


  • Na uchytenie hadíc a káblov

  • K dispozícii pre najbežnejšie rozmery

  • Ochrana životného prostredia vďaka znižovaniu vibrácií a hluku

  • Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, aj v extrémnych podmienkach
Upozornenie

Veľkosti používaných skrutiek



Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017


V kombinácii s krycou doskou DP


Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)


  • 1/0 – M6 x 30

  • 1A/1 – M6 x 30

  • 2/2 – M6 x 35

  • 3/3 – M6 x 40

  • 4/4 – M6 x 45

  • 5/5 – M6 x 60

  • 6/6 – M6 x 70

  • 7/7 – M6 x 100

  • 8/8 – M6 x 125


Skrutka so šesťhrannou hlavou, ISO 4762

Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)


  • 1/0 – M6 x 20

  • 1A/1 – M6 x 20

  • 2/2 – M6 x 25

  • 3/3 – M6 x 30

  • 4/4 – M6 x 35

  • 5/5 – M6 x 50

  • 6/6 – M6 x 60

  • 7/7 – M6 x 90

  • 8/8 – M6 x 110
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

6

Menovitá veľkosť podľa DIN

6

Vnútorný priemer (d1)

48,3 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

66 mm

Dĺžka (l1)

86 mm

Šírka (b4)

30 mm

Výška (h1)

64,5 mm

DIN

3015-1

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Čierna

Verzia

Vnútorný povrch hladký

Vhodné pre

Rúry

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie