Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná svorka Časť 3 – séria Double

DCTNGCLMP-DIN3015-3-PA-H-SZ2-14/14

Obj. č. 0599321403

EAN 4045727767320

Cena za zvolené balenie
Potrubná svorka Časť 3 – séria Double

Obj. č. 0599321403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-3, hladký vnútorný povrch, bez predpínania, polyamid
  • Na bezpečné upevnenie hadíc a káblov

  • K dispozícii pre najpopulárnejšie rozmery

  • Ochrana životného prostredia vďaka tlmeniu vibrácií a hluku

  • Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom aj v extrémnych podmienkach
Upozornenie

Veľkosti používaných skrutiek


Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017


V spojení s krycou platničkou GD


Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)


  • 1D/1 — M6 x 35

  • 2D/2 — M8 x 35

  • 3D/3 — M8 x 45

  • 4D/4 — M8 x 50

  • 5D/5 — M8 x 60


Skrutka s vnútorným šesťhranom, ISO 4762


Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery (mm/in)


  • 1D/1 — M6 x 35

  • 2D/2 — M8 x 35

  • 3D/3 — M8 x 45

  • 4D/4 — M8 x 50

  • 5D/5 — M8 x 60
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

2D

Menovitá veľkosť podľa DIN

2

Vnútorný priemer (d1)

14 mm

Vnútorný priemer 2 (d2)

14 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

29 mm

Dĺžka (l1)

53 mm

Šírka (b4)

30 mm

Výška (h1)

26,5 mm

DIN

3015-3

Materiál

PA – polyamid

Farba

Čierna

Verzia

Vnútorný povrch hladký

Vhodné pre

Rúry

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie