Potrubná svorka Časť 3 – séria Double
DCTNGCLMP-DIN3015-3-PA-H-SZ2-15/15
Obj. č. 0599321503
EAN 4045727770290
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na bezpečné upevnenie hadíc a káblov
- K dispozícii pre najpopulárnejšie rozmery
- Ochrana životného prostredia vďaka tlmeniu vibrácií a hluku
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom aj v extrémnych podmienkach
Veľkosti používaných skrutiek
Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017
V spojení s krycou platničkou GD
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 1D/1 — M6 x 35
- 2D/2 — M8 x 35
- 3D/3 — M8 x 45
- 4D/4 — M8 x 50
- 5D/5 — M8 x 60
Skrutka s vnútorným šesťhranom, ISO 4762
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery (mm/in)
- 1D/1 — M6 x 35
- 2D/2 — M8 x 35
- 3D/3 — M8 x 45
- 4D/4 — M8 x 50
- 5D/5 — M8 x 60
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 2D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 2 |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vnútorný priemer 2 (d2) | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 29 mm |
Dĺžka (l1) | 53 mm |
Šírka (b4) | 30 mm |
Výška (h1) | 26,5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Čierna |
Verzia | Vnútorný povrch hladký |
Vhodné pre | Rúry |