Potrubná svorka TIPP Smartlock 2 GS zahŕňa uvoľňovací uzáver
OBJIMKA-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(57-63)
Obj. č. 0543204063
EAN 4052703292653
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Lepená gumová vložka z EPDM so vzduchovými komorami.
- Patentovaný gumový profil poskytuje špeciálne klzné vlastnosti počas predbežnej montáže a prispieva k zvukovej izolácii v súlade s normou DIN 4109.
- Dve upínacie skrutky na presné nastavenie umožňujú lepšie prispôsobenie rôznym rozmerom potrubia a garantujú rovnomernú upínaciu silu
- Potrubná objímka sa doširoka otvára, čo je ideálne pre prácu nad hlavou a rýchle vloženie potrubia.
- Zaisťovacie zárezy na oboch stranách bránia strate upínacích skrutiek počas inštalácie.
- Upínacie skrutky s kombinovanou hlavou M6 so šesťhranom AF10 a prídavným náhonom zakladacieho kľúča, vhodné pre rôzne nástroje a s jamkovými výrezmi na ochranu voči vykĺznutiu
- Upínacie skrutky s optimalizovanou dĺžkou presne zodpovedajú príslušnej veľkosti objímky, M6 x 25 mm pre upínací rozsah od 26 do 28 mm a M6 x 30 mm pre väčšie priemery.
- Protipožiarne hodnotenie B2, netvorí horiace kvapky, spĺňa dôležité protipožiarne požiadavky.
- Kombinované maticové spojenie M8/M10 s AF13 na zaistenie vysokej odolnosti proti skrúteniu a bezpečné spojenie.
- Upínaciu skrutku možno zapustiť do pásky, čím sa zabráni nechcenému otvoreniu a zaistí sa čistý vzhľad.
- Pružná oceľ s vysokou pevnosťou, so štvorbodovým zvarom, s prierezom materiálu 20 × 1,5 mm na zaistenie maximálnej stability.
- 22 veľkostí od 11 mm do 169 mm (¼ palca až 6 palcov) – všetky veľkosti sú pokryté.
- Rozmery v mm a palcoch sú jasne viditeľné na hornej a dolnej časti, uľahčujú identifikáciu a plánovanie.
- Bezpečnostný otvor spoľahlivo bráni nadmernému utiahnutiu ukotvovacej skrutky počas inštalácie.
- Stohovateľné obaly na efektívne uloženie, prepravu a likvidáciu, ideálne pre každodenné podmienky na stavbe.
Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah škodlivých látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie potrubí pri inštalácii domácich a vykurovacích systémov.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 57-63 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,5 kN |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |
Hmotnosť | 102 g |
Dĺžka (L) | 100 mm |
Materiál akustickej izolácie | EPDM – etylén propylén dién terpolymér, prírodný kaučuk |
Vhodnosť pre oceľové rúry DINEN10255 | 2 inch |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!