Povoľovacia páka ½”
Kĺbová tyč 1/2"
RUKOVAT KLBOVA 1/2 D490MM
ZEBRA
Obj. č.
0712130102
EAN 4038898384465
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kĺb sa dá otočiť o 180 ° a upevniť v požadovanej polohe, preto je veľmi vhodný na silné utiahnutie v rôznych polohách.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Prevedenie: Pochrómované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Dĺžka (L) | 490 mm |
Priemer kľučky (A) | 35 mm |
Šírka hlavy (B1) | 20 mm |
Šírka hlavy (otočená) (B2) | 37 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 878.000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!