Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Powerbank 20000 mAh

Powerbank 20000 mAh
POWERBANKA-CIERNA-20000MAH

Obj. č. 0837900120
EAN 4065746786126

Cena za zvolené balenie
Powerbank 20000 mAh

Obj. č. 0837900120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For charging all common end devices with USB Type-A or Type-C connection
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Lítiový polymér

Menovité napätie

5 V

Kapacita akumulátora/batérie

20000 mAh

Dĺžkaxšírkaxvýška

145 x 70 x 30 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

400.000 g

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie