Pozdĺžny klin Nízky profil
DIN 6885, oceľ C45K, bez povr. úpravy, tvar AB
Obj. č. 0426222050
EAN 4052712017971
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, tvar AB, oceľ C45K, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Šírka (b1) | 22 mm |
Výška (h1) | 9 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Normy | DIN 6885 |