Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

DIN 6885, oceľ, tvar B
PERO-DIN6885-C45C-B-12X7X18

Obj. č. 0410712118

EAN 4038898455882

Cena za zvolené balenie
Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 0410712118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Šírka (b1)

12 mm

Výška (h1)

8 mm

Dĺžka (l1)

18 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B

DIN

6885