Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
DIN 6885, oceľ, tvar B
PERO-DIN6885-C45C-B-12X8X32
Obj. č. 0410712032
EAN 4060052810343
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Šírka (b1)  | 12 mm  | 
Výška (h1)  | 8 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 32 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | B  | 
DIN  | 6885  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |