Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
DIN 6885, oceľ, tvar B
PERO-DIN6885-C45C-B-20X12X100
Obj. č. 0410720100
EAN 4064155975428
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
Šírka (b1) | 20 mm |
Výška (h1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |