Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
DIN 6885, oceľ, tvar B
PERO-DIN6885-C45C-B-22X14X395
Obj. č.
0410722395
EAN 4045727003749
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 22 mm |
Výška (h1) | 14 mm |
Dĺžka (l1) | 395 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |