Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

DIN 6885, oceľ, tvar B
PERO-DIN6885-C45C-B-32X18X30

Obj. č. 0410732030
EAN 4046778018799

Cena za zvolené balenie
Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 0410732030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Šírka (b1)

32 mm

Výška (h1)

18 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B

DIN

6885

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie