Pozdĺžny klin, vysoký tvar DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
DIN 6885, oceľ, tvar B
PERO-DIN6885-C45C-B-6X6X14
Obj. č. 0410706014
EAN 4038898736349
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
Šírka (b1) | 6 mm |
Výška (h1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |